Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Ring V-300 A FPM FORSHEDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10038825
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000172248
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
axialwellendichtring fkm
V-Ring V-300 A FPM FORSHEDA
Weitere Informationen:
Innen Ø:
270 mm
Bezeichnung:
V-300
Innen Ø Welle:
290-310 mm
Hersteller:
Trelleborg FORSHEDA
Typ:
A
Material:
FPM
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, v-ringe trelleborg, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Vseal, Profilring, V-Ringe, Profildichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,7389*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,96*
€ 446,2024
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,32*
€ 445,4408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,78*
€ 424,5682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,755*
€ 354,32845
pro Stück
ab 25 Stück
€ 256,7588*
€ 305,54297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 243,9522*
€ 290,30312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 231,7189*
€ 275,74549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,7389*
€ 259,10929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.