Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
0-Ring
>
Artikel
OR 25,00 x 4,00 FPM 70
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10035714
Hersteller:
Gehrckens
Herst.-Nr.:
10035714
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 25,00 x 4,00 FPM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25,00 mm
Schnur Ø:
4,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
... >
O-Ringe FPM - Standardsortiment
>
O-Ringe FPM 70 schwarz - Schnur 0,70 bis 6,99 mm
>
O-Ringe FPM 70 schwarz - Schnur 4 bis 10,00 mm
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
o-ring material fpm
,
0-ring
,
FPM
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,015*
€ 3,58785
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,672*
€ 1,98968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2712*
€ 1,51273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9486*
€ 1,12883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9386*
€ 1,11693
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7586*
€ 0,90273
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.