Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isotherm 800-Band 20x2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10032450
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10032450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebeband
Isotherm 800 Band 2,0 mm dick 20 mm breit gewebt, mit zwei festen Webkanten 150 lfm-Spule
Weitere Informationen:
Dicke:
2 mm
Breite:
20 mm
VPE:
150 lfm
DIN:
4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoTHERM® 800 - Bänder, Dichtung, Isoglasband, asbestfrei, Isoglas, Dichtband, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,252*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,73084* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,63*
€ 318,4797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,682*
€ 317,35158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,781*
€ 303,18939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,252*
€ 260,90988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.