Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-U-Prof GRE5083 25m transl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10031060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10031060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil gemaeß Zeichnung GRE-5083 Qualitaet Silikon Farbe transluzent Haerte 60° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE5083
Qualität:
Silikon
Härte:
60° +/-5° Shore A
Farbe:
transparent
Ausführung:
FDA-konform
VPE:
25 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5232*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,1632*
€ 4,95421
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,0432*
€ 4,81141
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,7332*
€ 4,44251
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,6632*
€ 4,35921
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,5232*
€ 4,19261
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.