Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoglas-Band 2 feste Webkanten 40x4-5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030827
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     10030827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebeband
Isoglas Band zwei feste Webkanten 4,0 - 5,0 mm dick 40 mm breit 25 lfm-Spule mit blauem Kennfaden
Weitere Informationen:
Dicke:
4 - 5 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
100 g/lfm
VPE:
25 lfm
DIN:
4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoGLAS® -Bänder, Dichtung, Isoglasband, asbestfrei, Isoglas, Dichtband, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,166* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,74*
€ 81,8006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,66*
€ 81,7054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,67*
€ 78,1473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,61*
€ 76,8859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,15*
€ 64,4385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.