| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10026248 Herst.-Nr.: HK 0810 RS EAN/GTIN: 7316570781489 |
| |
|
| | |
| Nadelhuelse HK 0810 RS SKF Weitere Informationen: | | Typ: | HK 0810 | Ausführung: | RS | Innen Ø: | 8,00 mm | Außen Ø: | 12,00 mm | Breite: | 10,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadelhülse | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Nadel, Hülse |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 3,82* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,36* | € 4,92* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,42* | € 5,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,5964* | € 5,2664* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,69* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|