Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welle 10h6x6000 CF53/1.1213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10025265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10025265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vollwelle
Wellen
wellen
Praez.Stahlwelle 10h6x6000 CF53 1.1213
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Wellen Ø:
10,00 mm
Toleranz:
h6
Material:
CF53/1.1213
Bez./Bauart:
Stahlwelle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Welle, Stahlwelle, Stahl-welle, Stahl welle, Wellenführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.