Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Gleitlager A-16-22-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10024578
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     A-16-22-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-16-22-12
Weitere Informationen:
Typ:
A-16-22-12
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Länge:
12,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Buchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,491*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,2491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,038*
€ 21,46522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,378*
€ 20,67982
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,992*
€ 19,03048
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,121*
€ 17,99399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,491*
€ 14,86429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.