Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaflex-Schlauch AF-1-008


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10018118
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     10018118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
AF-Armaflex Schlaeuche Best.-Nr. AF-1-008 Laenge 2 Mtr. Farbe schwarz DIN 4102-B1
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Rohr max. Außen Ø:
8 mm
Innen Ø min/max:
9 - 10,5 mm
Dämmschichtdicke:
7 mm
Bestell-Nr.:
AF-1-008
Material:
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, Armaflex-Schlauch Typ AF, Armaflex, Armaflexschlauch, Armaflexband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,769* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,08*
€ 73,8752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,05*
€ 73,8395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,27*
€ 70,5313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,81*
€ 68,7939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,20*
€ 68,068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,69*
€ 56,7511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.