Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitlager EGB6030-E40-Y INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10017252
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     068409060000011
EAN/GTIN:
     4012802620054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Gleitlager EGB6030-E40-Y INA
Weitere Informationen:
Typ:
EGB6030
Ausführung:
E40-Y
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
65,00 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Gleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlager, Gleitlager INA, EGB, Lager, INA
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,60*
€ 7,96*
5 Tage
40
1
€ 10,00*
ab € 5,69*
€ 8,16*
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 7,96*
€ 11,27*
Lager 334
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 11,52*
3 Tage
40
6
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.