Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager DKLFA2590-2RS INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10013670
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     002507960000002
EAN/GTIN:
     4012802034752
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager ina
Axialschraeglager DKLFA2590-2RS INA
Weitere Informationen:
Typ:
DKLFA2590
Ausführung:
2RS
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
57,00 mm
Breite:
38,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,26*
€ 641,22*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,14*
€ 650,90*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,67*
€ 853,77*
2 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 881,32*
€ 948,91*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,77*
€ 1.015,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,31*
€ 1.002,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,89*
€ 972,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,40*
€ 957,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,67*
€ 945,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 794,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.783,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.