Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuetzring SIE 110,00 x 118,00 x 1,70 PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10012564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000082129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützring
stützring
Stuetzring SIE 110,00 x 118,00 x 1,70 PTFE innend. endlos
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
118,00 mm
Breite:
1,70 mm
Typ:
ENDL endlos
Material:
PTFE
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PTFE, Dicht, Dichtung, Element, back-up ring, Stützringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,1404*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,32*
€ 231,2408
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,035*
€ 116,66165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,436*
€ 76,67884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,749*
€ 27,07131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,189*
€ 26,40491
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,2004*
€ 14,51848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1404*
€ 12,06708
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
4219430
ab € 0,0732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.