Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi A 38 x 50 x 8 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10012563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10012563
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial-wellendichtring 38x50x7
radial wellendichtring
Wellendichtring A 38 x 50 x 8 NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
38,00 mm
Außen Ø:
50,00 mm
Breite:
8,00 mm
Typ:
A
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: radial-wellendichtring nbr, NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7186*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,193*
€ 3,79967
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8752*
€ 3,42149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4668*
€ 2,93549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1086*
€ 2,50923
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7186*
€ 2,04513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.