Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 50,17 x 5,33 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10011628
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000006595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
x-ring trelleborg
X-Ring 50,17 x 5,33 NBR 70 AS- 329
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50,17 mm
W Ø:
5,33 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2062*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8438*
€ 2,19412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7254*
€ 2,05323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,4562*
€ 1,73288
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2062*
€ 1,43538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.