| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10011412 Herst.-Nr.: 1105890407 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Anti Seize Paste OKS 250 - 40° bis + 1400° Grad Hobbock 25 Kg metallfrei Mox-Active 250062 NSF H2 Reg.-Nr. 131379 Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Hobbock | Gebindegröße: | 25 kg | Produktbereich: | Allroundpaste | Typ: | OKS 250 | Temperatureinsatzbereich: | -40 °C bis +200 °C/+1.100 °C | Farbe: | weiß | Hersteller: | OKS | Gefahrenhinweis: | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.174,12* | € 1.279,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.180,54* | € 1.286,21* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.199,88* | € 1.305,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.246,16* | € 1.353,89* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.158,50* | € 2.282,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 86,34* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|