| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 250-25KG Herst.-Nr.: OKS 250-25KG EAN/GTIN: 4038127200993 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -40°C bis max. +200°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1400°C) Einsatzbereich: Hochtemperaturpaste für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Eigenschaften: Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung, metallfrei, sehr guter Korrosionsschutz, auch geeignet für Edelstahlverbindungen. Zulassungen: OKS 250: NSF H2 (Reg. 131379) Weitere Informationen: | | Gebinde: | 25 kg Hobbock |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagepaste, oks antifestbrennpaste, montagepaste, OKS250-25KG, 2501, Aerosole, Allround-Pasten, Anti-Seize, FDA konform, Hochtemperatur-Paste, Keramikpaste, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.174,37* | € 1.277,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.190,60* | € 1.283,71* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.202,43* | € 1.302,35* | | | | Lager 955 | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.250,46* | € 1.349,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.617,62* | € 1.715,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 50,0184* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|