Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaflex-Schlauch AF-1-010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10008049
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     10008049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
AF-Armaflex-Schlauch AF-1-010 schwarz, Innendurchmesser 11,0-12,5 mm Laenge a2 Meter DIN 4102-B1
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Rohr max. Außen Ø:
10 mm
Innen Ø min/max:
11 - 12,5 mm
Dämmschichtdicke:
7,5 mm
Bestell-Nr.:
AF-1-010
Material:
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung, Armaflex-Schlauch Typ AF, Armaflex, Armaflexschlauch, Armaflexband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 5,052* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,75*
€ 78,2425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,69*
€ 78,1711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,24*
€ 74,0656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,19*
€ 72,8161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,87*
€ 72,4353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,52*
€ 60,1188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.