| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10000443 Herst.-Nr.: 2051993 EAN/GTIN: 5010266323008 |
| | | |
|
| | |
| Loctite Silikon SI 5970 Kartusche a 50 ml Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kartusche | Gebindegröße: | 50 ml | Farbe: | schwarz | Produktbereich: | Anaerober Klebstoff | Anwendungsbereich: | für starke Vibrationen und Biegespannungen | Typ: | Loctite 5970 | Temperatureinsatzbereich: | -50 °C bis +200 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Silicon, Silikon, Silikondichtung, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Loctite Flächendichten, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, Flächendichten, 5970 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 8,74* | € 10,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,69* | € 11,95* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,40* | € 12,02* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,67* | € 13,18* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,88* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|