Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für flexible Flanschabdichtungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für flexible Flanschabdichtungen
Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für flexible Flanschabdichtungen
Loctite SI 5970 1K Silikon Kleb- und Dichtstoff für flexible Flanschabdichtungen
Artikel-Nr.:
     894-LH1080
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2051993
EAN/GTIN:
     5010266323008
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite SI 5970 Silikon Dichtstoff für flexible Flanschabdichtungen, schwarz
Loctite® SI 5970 Silikondichtung

Die feuchtigkeitsbeständige Silikondichtung Loctite® SI 5970 eignet sich ideal für das flexible Dichten von Flanschflächen.

  • Silikondichtung für Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff
  • ersetzt Kork- und Papierdichtungen
  • beständig gegen Vibrationen und Biegespannungen
  • feuchtigkeitsbeständig
  • ölbeständig
  • Farbe: schwarz
  • Komponenten: 1K

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
50
Produktart:
Dichtstoff | Flächendichtung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
schwarz
Handfestigkeit:
über 30 Minuten
Verbindungsart:
Flächenverbindung
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Viskosität:
mittel
Festigkeit:
niedrig
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,58*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 11,85*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,08*
1
€ 3,19*
ab € 9,63*
€ 13,35*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.