Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3310-TE-59700-00000 Herst.-Nr.: 59700-00000 EAN/GTIN: 4042448175175 |
| | |
|
|  |  |
 | tesa Powerstrips® Waterproof Strips Large, weiß, 6 Strips, Tragkraft max. 2 kg Jetzt können Objekte in feuchter Umgebung und sogar direkt unter der Dusche ohne Bohrer, Schrauben oder Nägel einfach und sicher angebracht werden. Dank der tesa Powerstrips® Technologie können sie bei Bedarf schnell und spurlos wieder abgelöst werden. - Geeignet für die Verklebung auf Fliesen, Glas, etc.*
- Speziell für feuchte Umgebungen entwickelt, geeignet zur Anwendung im Badezimmer und sogar direkt unter der Dusche
- Starker Halt bis zu 2,0 kg Gewicht
- Spurlos wieder ablösbar dank der einzigartigen Powerstrips® Technologie
* nicht geeignet für den Gebrauch auf Styropor, Schaumstoff, Untergründen mit Antihaftbeschichtung, porösem Stoff Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 6 Strips | Farbe: | weiß | Tragkraft: | max. 2 kg | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P241 Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-] Geräte verwenden. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuel l vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, doppelseitiges klebeband, tesa powerstrips, deko klebeband, doppelklebeband, tesa power strips, klebeband doppelseitig, beidseitiges klebeband, tesa powerstrips poster, doppeltes klebeband, dekoklebeband, doppelseitige klebestreifen, klebeband beidseitig |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3310 | |  | | 6 |  | pro Rolle | € 4,75* | ab € 0,475* | € 0,685* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 6 |  | pro Rolle | € 5,49* | ab € 0,47834* | € 0,68834* |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Rolle | € 6,78* | ab € 0,48* | € 0,69* |  |  |  | | |  | | 6 |  | pro Rolle | € 6,95* | ab € 0,52334* | € 0,78* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 120 |  | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,61167* | € 0,79834* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3310 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 4,11* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3310 |  | Versand: Lager 3310 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|