Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-05405-00100 Herst.-Nr.: 05405-00100 EAN/GTIN: 4042448116338 |
| |
|
| | |
| tesamoll® COMFORT Türdichtschiene für unebene Böden, weiß, 1 m x 40 mm, für Spaltbreiten bis 15 mm, 1 Schiene Die langlebigen, selbstklebenden tesamoll® Türdichtschienen schützen vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Sie sind einfach ohne Schrauben und Nägel anzubringen. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung. - UV-resistent
- Abnutzungssicher
- Strapazierfähig und langlebig
- Aktiver Niveauausgleich durch gefederte Bürstenaufhängung für Fliesen, Kacheln und andere unebene Böden
- Für Spaltenbreiten bis 15 mm
- Material: Lackiertes Aluminium
- Selbstklebend
- Mindestlebensdauer: 8 Jahre
- Erhältlich in: Weiß, Braun und Edelstahl
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Schiene | Farbe: | weiß | Größe: | 1 m x 40 mm | max. Spaltbreite: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Bodentürpuffer, Bodentürstopper, Türpuffer Boden, Zugluftstopper, tesa zugluftstopper, bodentürdichtung, türbodendichtung 100 cm, türdichtung, türdichtungen, türdichtschiene, türdichtschienen, Zugluftstop, Türisolierung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 19,57* | € 24,65* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 19,59* | € 26,42* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,14* | € 29,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,16* | € 29,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,17* | € 30,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|