| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-SH-0016-A4 Herst.-Nr.: 4-0016-A4 EAN/GTIN: 4260556676579 |
| |
|
| | |
| share Collegeblock A4 kariert 80 Blatt (EAN 4260556676579) Collegeblock A4 mit Spiralbindung. Mit 80 Blatt aus zu 100% recyceltem Papier, 80g/m², kariert, weiß. Lochung und Ausreisshilfe erleichtern die Handhabung. Durch abgerundete Ecken weniger anfällig für Eselsohren. Zertifiziert mit dem Blauen Engel. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | Weiß | Größe: | A4 | Seitenanzahl: | 80 Blatt | Lineatur: | kariert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 2, Kollegeblock Lineatur 2, Spiralblock Lineatur 2, collegeblock a4 kariert blauer engel, rechenblock a4, rechenblock |
| | |
| |