Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6043-25 Herst.-Nr.: L6043-25 EAN/GTIN: 4004182060438 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform CD Etiketten ClassicSize, Durchmesser 117 mm, 25 Bögen (= 50 Etiketten), MultiPrint ClassicSize Etiketten bedecken nur die Fläche der Datenschicht. Der transparente Stapelring innen auf der CD wird nicht verdeckt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Bögen = 50 Etiketten | Format: | Ø 117/41 mm | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,94* | € 10,98* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 8,00* | € 11,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,08* | € 12,41* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,03* | € 12,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 9,37* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1588* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|