Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4816 Herst.-Nr.: 4816 EAN/GTIN: 4008705048163 |
| |
|
| | |
| HERMA Inkjet Adressetiketten, weiß, 97 x 42,3 mm, für DIN lang-Kuverts, Papier matt, nur für Inkjet, 100 Blatt (= 1200 Etiketten) Etiketten, speziell für Inkjetdrucker, auf A4-Blättern, selbstklebend. Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier, 90 g/m² für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Blatt = 1200 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 97 x 42,3 mm | Ausführung: | für DIN lang-Kuverts | geeignet für: | Inkjetdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Ink Print Special, Ink-Print Special, Inkjetdrucker, Inkjet-Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahletiketten, Tintenstrahl-Etiketten, InkPrint, Ink Print |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 25,33* | € 33,82* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,74* | € 33,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 25,61* | € 34,02* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,00* | € 36,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 30,43* | € 40,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2533* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|