Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-977-13 Herst.-Nr.: 977-13 EAN/GTIN: 4012473977136 |
| |
|
| | |
| HAN Karteibox DIN A7 quer, für 300 Karten mit Stahlscharnier, schwarz Karteibox DIN A7 quer, für max. 300 Karten. Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs. Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss. Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog. Fassungsvermögen: von 220 Karten (190g/m²) bis max. 300 Karten (100g/m²). Lieferung ohne Inhalt. Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer. Zubehör optional: Register A-Z DIN A7, quer (Art.-Nr. 987). Außenmaße (B x T x H): 121 x 74 x 101 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,31* | € 5,52* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,24* | € 5,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,27* | € 5,57* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,57* | € 5,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,65* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|