Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-1855 Herst.-Nr.: 1855 EAN/GTIN: 4012473185500 |
| |
|
| | |
| HAN Satz mit 4 Rollen aus Metall für Großpapierkorb KLASSIK XXL, schwarz Satz mit 4 Rollen für Großpapierkorb KLASSIK XXL (Art.-Nr.: 1836). Perfektioniert für den mobilen Einsatz für einfaches Entleeren in Großraumbüros. Mit 8 mm Befestigungsstift zum Einstecken in den Unterboden. Belastbarkeit bis 90 kg. Made in Germany. Material: Metall. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 6,04* | € 8,68* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,03* | € 8,70* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,97* | € 8,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,87* | € 9,86* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,44* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|