Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-1814-F-11 Herst.-Nr.: 1814-F-11 EAN/GTIN: 4012473181410 |
| |
|
| | |
| HAN Sicherheitspapierkorb flammhemmend, 13 Liter, schwer entflammbar, rund, lgrau Sicherheitspapierkorb flammhemmend, 13 Liter. Schwer entflammbare Spezialpapierkörbe sacken im Brandfall nach innen zusammen. Sicherheitsbeauftragte bestätigen: Die konische Form und der Löschrand eignen sich besonders gut zur Vorbeugung von Schwelbränden, die zum Beispiel durch Zigarettenglut entstehen können. Ideal für Hotels und öffentliche Einrichtungen. Standfest und stabil. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Sicherheitspapierkorb besonders reinigungsfreundlich. Zubehör optional: Abfalleinsatz 2 Liter, schwer entflammbar (Art.-Nr.: 1815-F). Fassungsvermögen: 13 Liter. Sicherheitsausstattung: flammsicher, Löschrand. TÜV geprüft. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 219 x 240 x 300 mm. Material: hochwertiger, schwer entflammbarer Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, han kunststoff papiereimer, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,34* | € 16,06* | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 12,09* | € 17,41* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,60* | € 17,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,47* | € 17,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,77* | € 22,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|