Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-1027-X-12 Herst.-Nr.: 1027-X-12 EAN/GTIN: 4012473112933 |
| |
|
| | |
| HAN Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, modern, weiß Briefablage KLASSIK, DIN A4/C4. Die klassische Briefablage in zeitgemäßem Design. In hochglänzender Optik. Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro. Hat Klasse, zeigt Klasse, ist klasse! Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel zu allen gängigen Briefablagen. Platz für Beschriftungsclip 1021. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,04* | € 1,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,08* | € 1,70* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,17* | € 1,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,17* | € 1,84* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,30* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|