Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-404-001 Herst.-Nr.: 4-404001 EAN/GTIN: 4004764028313 |
| |
|
| | |
| edding 404 Permanentmarker schwarz, Rundspitze 0,75 mm (EAN 4004764028313) Permanentmarker zum feinen Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,75 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Ersatzspitzen sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. - Permanentmarker edding 404
- Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff
- permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig
- austauschbare Rundspitze
- dokumentenecht
- Kunststoffschaft
- umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: ca. 0,75 mm
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftspitze: | Rundspitze 0,75 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,26* | € 2,07* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,49* | € 2,16* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,32* | € 2,19* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,32* | € 2,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|