Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Weihnachts-Motiv-Papier-Set, Christmas Surprise, A4, 100 Blatt + 100 Umschläge DIN lang


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sigel DP135Set
Sigel DP135Set
Sigel DP135Set Detail 1
Sigel DP135Set Detail 2
Sigel DP135Set Detail 3
Sigel DP135Set Detail 4
Artikel-Nr.:
     3310-DP135Set
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP135Set
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
Motivpapier Weihnachten
Weihnachtsbriefpapier

Sigel Weihnachts-Motiv-Papier-Set, Christmas Surprise, Feinpapier (Ink/Laser/Copy), 90 g, A4, 100 Blatt + 100 Umschläge DIN lang (110x220 mm)

Weihnachts-Motiv-Papier-Set "Christmas Surprise". 90g-Feinpapier mit einem eingepackten Geschenk vor hellen Lichtpunkten als Motiv, zum Bedrucken mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet. Dazu passend im Set enthalten die Weihnachts-Umschläge "Christmas Surprise" mit einem eingepackten Geschenk vor hellen Lichtpunkten als Motiv. Die gummierten Umschläge ohne Fenster sind für die Beschriftung mit InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. Im Lieferumfang sind 100 Blatt im Format DIN A4 und 100 Umschläge im Format DIN lang enthalten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Blatt + 100 Umschläge
Papiergewicht:
90 g
Größe:
DIN A4 + DIN lang
Motiv:
Christmas Surprise
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsmotivpapier, weihnachts motivpapier sigel, motiv papier, sigel motiv-papier, briefpapier;design-papier;frohe-weihnachten;motivpapier;weihnachts-brief;weihnachtsbrief;weihnachtsgruß;weihnachtspapier;weihnachtspost;gold, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,70*
€ 68,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,25*
€ 68,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,64*
€ 65,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,08*
€ 63,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,22*
€ 58,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 42,47*
€ 50,54
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
DP178
ab € 13,53*
Ähnlich
Sigel
DP234
ab € 13,47*
Ähnlich
Sigel
DP177
ab € 13,54*
Ähnlich
Sigel
DU231
ab € 12,57*
Ähnlich
Sigel
DU228
ab € 13,59*
Ähnlich
Sigel
DU178
ab € 13,43*
Ähnlich
Sigel
DU234
ab € 13,95*
Ähnlich
Sigel
DU177
ab € 13,37*
Ähnlich
Sigel
DU036
ab € 14,28*
Ähnlich
Sigel
DU081
ab € 14,19*
Ähnlich
Sigel
DU284
ab € 8,51*
Ähnlich
Sigel
DU250
ab € 8,81*
Ähnlich
Sigel
DU040
ab € 14,01*
Ähnlich
Sigel
DU035
ab € 13,97*
Ähnlich
Sigel
DU084
ab € 16,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.