| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-DU228 Herst.-Nr.: DU228 EAN/GTIN: 4004360815508 |
| |
|
| | |
| Stilvolle Weihnachtsumschläge "Brilliant Deer" (Motiv: Rentiere in silber, braun) im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe. Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität. - Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
- Stilvolle Weihnachtsumschläge "Brilliant Deer" (Motiv: Rentiere in silber, braun) im Format DIN lang, 50 Stück mit gummierter Klappe.
- Made in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Mit Innendruck zur Verhinderung der Durchsicht
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 220 mm x 110 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Weißpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, din lang mit fenster nassklebend 90g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Weihnachtsumschlag;Weihnachts-Umschläge;Briefhüllen;Briefhülle;Briefumschläge;Briefkuvert;Briefkuverts;Kuvert;Kuverts;Briefumschlag;Design-Briefumschläge;klassisch;siegel |
| | |
| |