Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-CP-50276 Herst.-Nr.: 50276 EAN/GTIN: 4004182088166 |
| |
|
| | |
| Chronoplan Jahresplan A5 Jahresplan, 2026, A5, weiß Mit dem ausklappbaren CHRONOPLAN Jahresplan 2026 im A5 Format für Ihren Terminplaner behalten Sie einen schnellen und praktischen Überblick über Ihre monatlichen Termine und Aufgaben. Diese Kalendereinlage hat eine Leporello Falzung und 2-Lochleisten für ein komfortables Planen rechts von der Mechanik. Der Kalender besteht aus einer extra starken Papierqualität von 120g/m, um ein Ausreißen zu verhindern. Zudem haben Sie mit diesem Chronoplan Jahresplaner auch die Möglichkeit Ihre beruflichen und privaten Monatsziele zu planen und zu priorisieren, der Zweifarbdruck sorgt hierbei für eine gute Übersicht. Diese Kalendereinlage passt dank Universallochung in alle gängigen Terminplaner wie z.B. Chronoplan, Time system, Filofax und viele mehr. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | weiß | Typ: | Jahresplan 2026 | Layout: | 1-fach gefaltet | Größe: | DIN A5 (148 x 210 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tagesersatzblock, kalendereinlage, kalender, terminplaner, geburtstagskalender, zeitmanagement, kalendar, terminkalender, organizer, terminplaner 2024, planer, chronoplan, jahresplaner, terminplan, zeitplanung, avery, avery zweckform, zweckform, 50274 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 3,25* | € 5,61* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,71* | € 5,66* | | | | | 362 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,43* | € 5,94* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,80* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|