Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-CP-50101 Herst.-Nr.: 50101 EAN/GTIN: 4004182501016 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Chronoplan Standard A5 business edition Leder mit Verschlußlasche schwarz, 1 Stück Der Chronoplan im A5-Format bietet viel Platz für Planungen und Daten und ist die ideale Unterstützung bei Ihrer täglichen Arbeit im Büro. Ausführung: Rindnappaleder, genarbt, schwarz, mit Verschlußlasche, innen feinstes Leder und Moiré-Textil Maße Chronoplan A5 Standard - Ringbuch A5 Standard: 220 x 240 mm
- Blattgröße: DIN A5
- Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm
- Durchmesser: Ringmechanik 30 mm
Umfassende Grundausstattung - 1 Register
- 1 Tagesanzeiger
- 1 Formularpaket
- 1 Bedienungsanleitung
Innenausstattung - innen zusätzlich Moiré-Textil
- Visitenkartenfächer
- Stiftschlaufen
- Einsteckfächer
Passende Kalendarien finden Sie in der Gruppe Kalendarien, Formulare, Zubehör A5 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | schwarz | Typ: | Standard A5 business edition | Ausführung: | Rindnappaleder, genarbt | Verschlußtyp: | mit Verschluss-Lasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Lineal(Organizer), Tagesanzeiger, Timerlineal, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, systemplaner a5 leder, ringbuch kalender leder, ringbuchkalender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,55* | € 158,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 123,80* | € 158,96* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,19* | € 162,79* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 143,59* | € 185,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|