Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-6989-2025 Herst.-Nr.: 6989-2025 EAN/GTIN: 4004182081136 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Prüfplaketten "Nächster Prüftermin" (2025-2030), Ø 20 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, blau, abziehsichere Folie Die blauen Prüfplaketten 6989-2025 im runden, Ø 20 mm Format von AVERY ZWECKFORM sind besonders abzieh- und manipulationssicher. 120 Prüfplaketten auf 8 Bogen im praktischen Spenderheft. Die Plaketten "Nächster Prüftermin" mit 12 Monaten und den Jahren 2025-2030 lassen sich nur in kleinen Einzelteilen abziehen, was eine Übertragung der Prüfplakette unmöglich macht. Sie beugen damit Manipulation und Missbrauch aktiv vor. Die Prüfplaketten sind ideal zur individuellen Kennzeichnung Ihres Inventars und Eigentums vor Ort und sind einfach mit Folienstift zu beschriften. Die Plaketten haften auf vielen verschiedenen Oberflächen und sind resistent gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120 Etiketten auf 8 Bögen | Farbe: | blau | Größe: | Ø 20 mm | Material: | Abziehsichere Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheits etiketten, alle prüfplaketten 20mm, etiketten, aufkleber, prüfplaketten, prüfsiegel, siegeletiketten, prüfetiketten, prüfaufkleber, wartungsaufkleber, prüfplaketten nächster prüftermin, 6989, 6989-2025 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 9,99* | € 14,50* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,16* | € 14,79* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,49* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Etiketten (ab € 0,08325* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|