Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-6988-2025 Herst.-Nr.: 6988-2025 EAN/GTIN: 4004182081129 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Prüfplaketten "Nächster Prüftermin" (2025-2030), Ø 30 mm, 8 Bogen/120 Etiketten, blau, Vinyl-Folie Die blauen Prüfplaketten 6988-2025 im runden, Ø 30 mm Format von AVERY ZWECKFORM sind besonders wetterfest und widerstandsfähig. 80 Prüfplaketten auf 10 Bogen im praktischen Spenderheft. Die Plaketten "Nächster Prüftermin" mit 12 Monaten und den Jahren 2025-2030 sind ideal zur individuellen Kennzeichnung Ihres Inventars und Eigentums. Der Aufdruck auf den Etiketten ist kratzbeständig und wetterfest und sie können ganz einfach mittels Folienstift individuell vor Ort beschriftet werden. Die Plaketten haften auf vielen verschiedenen Oberflächen und sind gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel resistent. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 Etiketten auf 10 Bögen | Farbe: | blau | Größe: | Ø 30 mm | Material: | Vinyl-Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten vinyl, etiketten, aufkleber, prüfplaketten, prüfsiegel, siegeletiketten, prüfetiketten, prüfaufkleber, wartungsaufkleber, prüfplaketten nächster prüftermin, 6988, 6988-2025 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 9,44* | € 13,75* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,42* | € 13,77* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,14* | € 13,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Etiketten (ab € 0,118* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|