Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-2598-200 Herst.-Nr.: 2598-200 EAN/GTIN: 4004182410301 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Superior Colour Laser Papier glänzend A4 150g 200 Blatt Mit den Colour Laser Papieren von Avery Zweckform können Sie Präsentationen, Flyer oder Broschüren mit Ihrem Farblaserdrucker ganz einfach selbst drucken. Sie sind in drei unterschiedlichen Qualitätsstufen erhältlich- so finden Sie für jeden Anlass das richtige Papier. Die Papiere wurden speziell für die Anwendung auf allen gängigen Farblaser Druckern entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine hohe Hitzebeständigkeit aus, ermöglichen einen reibungslosen Druckerdruchlauf und sorgen für eine ausgezeichnete Tonerverankerung. So erzielen Sie professionelle Druckergebnisse wie aus der Druckerei mit intensiven Farben und gestochen scharfen Konturen und hinterlassen immer einen bleibenden Eindruck. - Ideal für Flyer, Broschüren und Dokumente mit Bild- und Textanteil
- Innovative Spezialbeschichtung für sehr gute Tonerhaftung
- Beidseitig glänzende bzw. seidenmatte Oberfläche für leuchtende Farben und starke Kontraste
- Hohe Hitzebeständigkeit für reibungslosen Druckerdurchlauf
- Speziell entwickelt für die Anwendung auf allen gängigen (Farb-)-Laser-Druckern und -Kopierern.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 Blatt | Papiergewicht: | 150 g | Format: | DIN A4 | Ausführung: | beidseitig beschichtet | Oberfläche: | glänzend | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier beidseitig glänzend a4, fotopapier beidseitig, fotopapier beidseitig glänzend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 11,64* | € 17,31* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,94* | € 17,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,41* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,0582* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|