Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER2598-200 Herst.-Nr.: 2598-200 EAN/GTIN: 4004182410301 |
| |
|
| | |
| - Premium Colour Laser Photo Papier
- 210x297 mm - DIN A4 Bogen
- 150 g/qm
- weiß
- 200 Blatt
- Premium Photo Papier für Colour Laser Drucker
- beidseitig hochglänzend beschichtet
- ideal für hochwertigen und professionellen Photodruck, hochwertige Präsentationsausdrucke
- natürliche Farbwiedergabe Mit optimaler Konturenschärfe und starken Kontrasten
- beidseitig hochauflösend bedruckbar
- universell für alle gängigen Farblaserdrucker
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | beidseitig hochglänzend | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Packungsinhalt: | 200 Blatt | Papiergewicht: | 150 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier beidseitig glänzend a4, fotopapier beidseitig, fotopapier beidseitig glossy, 200, 2598, 2598-200, 2598200, a4, avery, farblaser, laser, papier, zweckform |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 14,86* | € 17,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,10* | € 17,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,51* | € 18,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Blätter (ab € 0,07755* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|