Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-2566 Herst.-Nr.: 2566 EAN/GTIN: 4004182247877 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Bright White Inkjet-Papier, hochweiß, A4, 100 g, 500 Blatt BrightWhite Drucker- / Kopierpapier ideal für InkJet, DIN A4, 100 g/m, 500 Blatt Das sehr hochwertige Drucker-/Kopierpapier 2566 von AveryZweckform ist perfekt für Inkjetdrucker. Mit diesem Papier erzielen Sie die besten Druckergebnisse und bewirken ein hochwertiges Erscheinungsbild. Das Papier von Avery Zweckform hat eine extra glatte, hochweiße Papierqualität mit einer Grammatur von 100g. Die 100g Papierqualität - für den spürbaren Unterschied. Überall dort wo Wert auf hochwertige Ausdrucke bzw. Papierqualität gelegt wird. Die beidseitig seidenmatte Oberfläche sorgt für starke Farben und scharfe Konturen im Ausdruck. Die hohe Papierqualität sichert Ihnen sehr gute Laufeigenschaften bei allen Druckertechnologien. Die integrierte ColorLok Technologie basiert auf speziellen Zusatzstoffen, die nachweislich die Qualität beim Druck des Papiers verbessern und gleichzeitig eine schnelle Trocknung ermöglichen. Das Papier ist FSC zertifiziert (Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern) und mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet – EU Ecolabel Produkte sind umweltfreundlicher als andere. Das Ecolabel wird von der EU vergeben. - Hochweißes und blickdichtes InkJet- und Kopier-Papier
- 100 g Papierqualität
- für kontrastreiche Vorder- und Rückseitenbedruckung
- leuchtende Farben und tiefe Schwarztöne
- gestochen scharfe Ausdrucke dank ColorLok Technologie
- hervorragende Stabilität
- sehr hohe Biegesteifigkeit und Papier-Glätte
- optimales Einzugsverhalten in Drucker und Kopierer
- staufreier Druckerdurchlauf, auch bei Duplexdruck-Einstellung
- exzellente Papierqualität
- hochwertiges Erscheinungsbild
- tintenfest und schnelltrocknend
- ideal für den Druck von hochwertigen Dokumenten, z.B. Kundenpräsentationen
- FSC-zertifiziert und besonders umweltfreundlich da mit EU Ecolabel ausgezeichnet
- Wiederverschließbare Folienverpackung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 100 g | Format: | DIN A4 | geeignet für: | Inkjetdrucker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 13,13* | € 19,13* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 14,26* | € 20,87* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,19* | € 26,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02852* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|