Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten mit Fußplatte, 3250 mm, 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrpfosten mit Fußplatte Art. pf-s1200
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrpfosten mit Fußplatte Art. pf-s1200
Artikel-Nr.:
     328SW-pf-s3320
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588450421
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten bodenplatte
rohrpfosten 3250 mm
rohrpfosten ø 76 mm
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Wandstärke: 2 mm
  • Fußplattenbreite: 210 mm
  • Fußplattentiefe: 210 mm
  • Fußplattenhöhe: 10 mm
  • Bohrung: 160 mm/160 mm, Ø 19 mm

| |

Achtung: Zum Einbetonieren ist zusätzlich der Ankerkorb 4 x M16 erforderlich - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
3250 mm
Durchmesser:
76 mm
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Wandstärke:
2 mm
Fußplatte Breite:
210 mm
Fußplatte Tiefe:
210 mm
Fußplatte Höhe:
10 mm
Lochabstand:
160 x 160 mm
Lochdurchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schilderhalter, Stahlrohr, Steher, Schildermast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,54*
€ 348,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 139,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.