Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmasten mit Fußplatte, 3250 mm, 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast mit Fußplatte Art. mf08925
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast mit Fußplatte Art. mf08925
Artikel-Nr.:
     328SW-mf1082325b
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449708
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten bodenplatte
rohrpfosten 3250 mm
rohrpfosten ø 108mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Fußplattenbreite: 250 mm
  • Fußplattentiefe: 250 mm
  • Lochabstand: 180 x 180 mm (M16)
  • inkl. Kunststoff-Rohrkappe

| |

Hinweis: Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
3250 mm
Durchmesser:
108 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Fußplatte Breite:
250 mm
Fußplatte Tiefe:
250 mm
Lochabstand:
180 x 180 mm
Lochdurchmesser:
M16
Lieferumfang:
inkl. Kunststoff-Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schilderhalter, Schildermast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,06*
€ 916,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,97*
€ 888,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 724,55*
€ 862,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,33*
€ 794,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,46*
€ 740,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,86*
€ 698,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 139,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.