Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmast-Aufsetzer, 500 mm, 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast-Aufsetzer Art. ma08902
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast-Aufsetzer Art. ma08902
Artikel-Nr.:
     328SW-ma10805
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449098
Suchbegriffe:
Rohrmast-Aufsetzer

| |

Hinweis: Weitere Durchmesser auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
500 mm
Durchmesser:
108 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schilderrahmen, Schilderpfosten, Schilderhalter, Rohrrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,71*
€ 326,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,11*
€ 310,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 448,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 233,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.