Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstellvorrichtung für Werbetafel, 3,00 x 2,00 m, ohne Strahler


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60727.0003
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     353330-SET
EAN/GTIN:
     4250384760984
Suchbegriffe:
Schake
353330-SET
  • Höhe: ca. 6,20 m
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Werbetafelhalterungsmaß: 3,00 x 2,00 m
  • Strahler: ohne Strahler

| |

Achtung: Werbetafel im Lieferumfang nicht enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
2x Aufstellrahmen, verzinkt, 4x Betonaufstellvorrichtung, 600 kg, 2x Gitterrohrmasten, verzinkt, 6150 mm, 2x Tafelhalterung 3,00 x 2,00 m, 4x Drehkupplung, verzinkt
Werbetafelhalterungsmaß:
3,00 x 2,00 MTR
Strahler:
ohne Strahler
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
ca. 6,20 MTR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.669,37*
€ 6.968,97*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 7.378,49*
€ 7.685,83*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7.685,83*
€ 9.146,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 7.633,45*
€ 9.083,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7.444,50*
€ 8.858,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7.378,49*
€ 8.780,40
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7.378,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schake
35350
€ 1.735,23*
Sonstiges
Schake
3f120
€ 552,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.