| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-542-12.0001 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588472416 |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminium
- Maße (BxH): 1250 x 1600 mm
- Form: Flachform 2 mm
- Reflexionsklasse: RA1
| - Verkehrszeichen StVO
- praktisches Verkehrszeichen für jede Fahrstreifenüberleitung
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Reflexionsklasse: | RA1 | Form: | Flachform 2 mm | Material: | Aluminium | Maße (BxH): | 1250 x 1600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufweitungstafel, 521 (Richtzeichen), 522 (Richtzeichen), 523 (Richtzeichen), 524 (Richtzeichen), 525 (Richtzeichen), 526 (Richtzeichen), 527 (Richtzeichen), 528 (Richtzeichen), 529 (Richtzeichen), Fahrstreifentafel, Spurtafel, 541 (richtzeichen), Beutha |
| | |
| |