Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufweitungstafel o.Gvk.,2-streifig plus Fahrstreifen rechts Nr. 541-21, 1250 x 1600 mm, RA2, Flachform 2 mm, ohne Entfernungsangabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 541-21 Aufweitungstafel ohne Gegenverkehr, 2-streifig plus Fahrstreifen rechts
Anwendungsbeispiel: VZ Nr. 541-21 Aufweitungstafel ohne Gegenverkehr, 2-streifig plus Fahrstreifen rechts
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Schilder Größenübersicht: Zuordnung der Verkehrszeichengrößen zu Geschwindigkeitsbereichen.
Schilder Reflexionsklassen : Merkblatt für die Wahl der Reflexionsklasse von vertikalen Verkehrszeichen.
Artikel-Nr.:
     328SW-541-21-121
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588410395
Suchbegriffe:
541 (Richtzeichen)
542 (Richtzeichen)
545 (Richtzeichen)
546 (Richtzeichen)
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium

| |

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung und Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.

Die Aufstellung der 2mm-Flachform-Schilder ist nur bei Montage in einem dafür vorgesehenen Rohrrahmen RAL/CE-konform.

Bitte bei Bestellung mit integrierter Entfernungsangabe diese im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
1250 x 1600 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Flachform 2 mm
Entfernungsangabe:
ohne Entfernungsangabe
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,66*
€ 576,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,78*
€ 544,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,18*
€ 495,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,58*
€ 462,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,53*
€ 429,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.