| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-533-26.0002 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588471532 |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminium
- Maße (BxH): 1600 x 1600 mm
- Form: Flachform 3 mm
- Reflexionsklasse: RA2
| - Verkehrszeichen StVO
- praktisches Verkehrszeichen für jede Fahrstreifenüberleitung
| Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen. Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Reflexionsklasse: | RA2 | Form: | Flachform 3 mm | Material: | Aluminium | Maße (BxH): | 1600 x 1600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |