Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschwenkungstafel nach Zeichen 512-10, Alform, RA2, RA2, Alform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-512-10.0006
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588466651
Suchbegriffe:
521 (Richtzeichen)
522 (Richtzeichen)
523 (Richtzeichen)
524 (Richtzeichen)
  • Material: Aluminium
  • Maße (BxH): 1250 x 1600 mm
  • Form: Alform
  • Reflexionsklasse: RA2

|
  • Verkehrszeichen StVO
  • praktisches Verkehrszeichen für jede Fahrstreifenüberleitung
|

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis:
Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA2
Form:
Alform
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
1250 x 1600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,04*
€ 1.002,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,35*
€ 972,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 792,83*
€ 943,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,07*
€ 873,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,01*
€ 818,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,94*
€ 781,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.