| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-511-28.0003 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Material: Aluminium
- Maße (BxH): 1600 x 1600 mm
- Form: Flachform 3 mm
- Reflexionsklasse: RA2
| | Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen. Hinweis: Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Reflexionsklasse: | RA2 | Form: | Flachform 3 mm | Material: | Aluminium | Maße (BxH): | 1600 x 1600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 525 (Richtzeichen), 526 (Richtzeichen), 527 (Richtzeichen), 528 (Richtzeichen), 529 (Richtzeichen), Fahrstreifentafel, Spurtafel, 511 (Richtzeichen), 515 (Richtzeichen), Verschwenkungstafel, 511 (richtzeichen), Beutha |
| | |
| |