Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom', 1500 mm, ohne Farbe, verzinkt, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.07)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.07)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.07)
Modellbeispiel: Anlehnbügel/Absperrbügel -Usedom- (Art. 477.07)
Modellbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom-, Ø 76 mm, Breite 400 mm, zum Einbetonieren oder Aufdübeln (Art. 477.04)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 477.04)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 477.07)
Anwendungsbeispiel: Anlehn-/Absperrbügel -Usedom- zum Einbetonieren (Art. 477.04)
Artikel-Nr.:
     328SW-477.07
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384738341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
Unser Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom' aus Stahl ist die ideale Lösung für die Sicherung von öffentlichen Bereichen. Mit einer Breite von 400 mm und einem Durchmesser von 76 mm bietet dieser Bügel maximale Stabilität und Langlebigkeit. Gefertigt aus feuerverzinktem Stahl, ist er besonders robust und wetterbeständig. Die runde Form des Bügels fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Egal ob zum Einbetonieren oder Aufdübeln, dieser Anlehnbügel ist vielseitig einsetzbar und sorgt für eine sichere Abgrenzung von Bereichen.


| |

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung:
Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen! Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1500 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
Breite:
400 mm
Bügel Ø:
76 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Form:
rund
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 116,35*
€ 148,23*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 158,26*
€ 197,10*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 157,28*
€ 197,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,58*
€ 197,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,39*
€ 201,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,89*
€ 173,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 76,32*
Ähnlich
Schake
ab € 55,00*
Ähnlich
Schake
ab € 67,00*
Ähnlich
Schake
ab € 63,31*
Ähnlich
Schake
ab € 73,10*
Ähnlich
Schake
ab € 120,55*
Ähnlich
Schake
ab € 116,19*
Ähnlich
Schake
ab € 44,69*
Ähnlich
Schake
ab € 202,89*
Ähnlich
Schake
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.