Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel/Absperrbügel 'Sylt', 1200 mm, 1200 mm, feuerverzinkt, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 465.21 und 465.21b-wr)
Modellbeispiele: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- Ø 60 mm, mit Querholm, zum Einbetonieren (Art. 465.21 und 465.21b-wr)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 465.21)
Technische Ansicht: Anlehn-/Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren (Art. 465.31)
Anwendungsbeispiel als Absperrbügel - Sylt- zum Einbetonieren, weiß/rot (Achtung: Abbildung zeigt Modell zum Aufdübeln)
:
Anwendungsbeispiel: Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren, ohne Farbe (Art. 465.31)
Anwendungsbeispiel: Absperrbügel -Sylt- zum Einbetonieren, ohne Farbe (Art. 465.32)
Artikel-Nr.:
     328SW-465.23
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384710590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anlehnbügel
Anlehnparker
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 60 mm
  • mit Querholm
  • Montage: zum Einbetonieren

|
  • standsicher
  • beidseitig anlehnbar
  • optimaler Diebstahlschutz
|

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Achtung: Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe über Flur:
800 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Bügel Ø:
60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Modell:
mit Querholm
Montage:
zum Einbetonieren
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel, Kreuzberger, Bügel, Rohrbügel, Fahrradanlehnparker, Fahrradhalter, Bügelparker, Querholm, Quertraverse, Florida, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 116,94*
€ 147,96*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 116,96*
€ 147,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,06*
€ 165,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 166,80*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 148,43*
€ 236,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,32*
€ 281,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 78,37*
Ähnlich
Schake
ab € 82,24*
Ähnlich
Schake
ab € 146,58*
Ähnlich
Schake
ab € 114,31*
Ähnlich
Schake
ab € 148,95*
Ähnlich
Schake
ab € 77,65*
Ähnlich
Schake
ab € 116,59*
Ähnlich
Schake
ab € 73,18*
Ähnlich
Schake
ab € 137,75*
Ähnlich
Schake
ab € 148,56*
Ähnlich
Schake
ab € 106,66*
Ähnlich
Schake
ab € 53,77*
Ähnlich
Schake
ab € 74,97*
Ähnlich
Schake
ab € 115,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.