Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung im Kreisverkehr links Nr. 455.1-13, 600 x 900 mm, RA1, Flachform 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-455.1-13.0007
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588467115
Suchbegriffe:
455 (Richtzeichen)
Richtzeichen Nummerierte Umleitung
nummerierte Umleitung
455 (richtzeichen)
  • Material: Aluminium
  • Form: Flachform 2 mm
  • Maße (BxH): 600 x 900 mm
  • Reflexionsklasse: RA1

|
  • Verkehrszeichen StVO
  • Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung
|

Achtung: Zur Befestigung von randverstärkten Schildern (Alform) wird eine Alform-Klemmschelle benötigt. Diese bitte separat bestellen.

Hinweis:
Anti-Graffiti-Beschichtung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
600 x 900 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Form:
Flachform 2 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Beutha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 15,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 179,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 190,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 179,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 223,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.